Delta Light - OAO - ROD SUSPENSION 0,8m B - 3282780B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
hauteur - 800 mm
diamètre - 15 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823277627
Réf. Sonepar
00104006883
Réf. Fournisseur
3282780B
Réf. Commerciale
Delta Light
couleur:
noir
hauteur:
800 mm
diamètre:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
OAO - ROD SUSPENSION 0,8m B