Delta Light - OAO - ROD SUSPENSION 0,8m W - 3282780W


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
hauteur - 800 mm
diamètre - 15 mm
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823277634
Réf. Sonepar
00104006884
Réf. Fournisseur
3282780W
Réf. Commerciale
Delta Light
couleur:
blanc
hauteur:
800 mm
diamètre:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
OAO - ROD SUSPENSION 0,8m W