Delta Light - OBLIX F 100 930 N - 151169300N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OBLIX F 100 930 N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP55

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 1018 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823313769

Réf. Sonepar

00104004183

Réf. Fournisseur

151169300N

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP55

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

1018 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

792 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

3000...3000 K

avec plaque de base:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

100...240 V

courant nominal:

43...43 mA

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

puissance de lampe acceptée:

8.6...8.6 W

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

79 lm/W

angle de faisceau:

faisceau diffus

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

150 mm

longueur:

120 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

OBLIX F 100 930 N