Delta Light - ODRON COVER GC - 262100020GC

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - ODRON COVER GC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • couleur - or

  • hauteur - 1 mm

  • diamètre - 58 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823358036

Réf. Sonepar

00104335803

Réf. Fournisseur

262100020GC

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

couleur:

or

hauteur:

1 mm

diamètre:

58 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

ODRON COVER GC