Delta Light - ONE-AND-ONLY P20 DOWN-UP 930 DIM1 GC-B - 4042093ED1GC-B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5643 lm
puissance du système - 108 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
longueur - 1912 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823277870
Réf. Sonepar
00104007234
Réf. Fournisseur
4042093ED1GC-B
Réf. Commerciale
Delta Light
flux lumineux utile:
5643 lm
puissance du système:
108 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
longueur:
1912 mm
largeur:
117 mm
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
tension nominale (Un):
220...240 V
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
or
type de tension:
AC
courant nominal:
469...469 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Oui
variation 1-10V:
Oui
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
avec panier de protection pour lampe:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec interrupteur:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
puissance de lampe acceptée:
93.5...93.5 W
efficacité lumineuse:
73 lm/W
couleur de la lumière:
blanc
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
126 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non