Delta Light - OONO T 930 AM - 296249000AM


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 144 lm
puissance du système - 7 W
température de couleur - 1800...3000 K
hauteur/profondeur - 135 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823977374
Réf. Sonepar
00104009884
Réf. Fournisseur
296249000AM
Réf. Commerciale
Delta Light
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
144 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
1800...3000 K
hauteur/profondeur:
135 mm
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
diffuseur
avec prise:
Non
classe de protection:
III
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
F
puissance de lampe acceptée:
6...6 W
efficacité lumineuse:
20 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
100 mm
longueur:
230 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non