Delta Light - OONO W L 930 N - 296139300N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
flux lumineux utile - 1113 lm
puissance du système - 20 W
répartition lumineuse - symétrique
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5401156187822
Réf. Sonepar
00104008539
Réf. Fournisseur
296139300N
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
flux lumineux utile:
1113 lm
puissance du système:
20 W
répartition lumineuse:
symétrique
température de couleur:
3000...3000 K
élément de distribution de lumière:
sans
indice de protection (IP):
IP54
matériau:
plastique
longueur:
231 mm
couleur:
autre
efficacité lumineuse:
55 lm/W
variation DALI:
Non
largeur:
96 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
avec détecteur de mouvement:
Non
hauteur/profondeur:
44 mm
accessoire:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
montage mural:
Oui
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
réflecteur perforé:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
opale
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
anthracite
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
courant nominal:
86...86 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM1
émission de lumière:
direct/indirect
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
90 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
90 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 35 000h, temp.25 °C (tq):
10 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
10 %
classe de protection:
I
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.2...17.2 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
80 mm
hauteur/profondeur:
135 mm
diamètre externe:
300 mm
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non