Delta Light - OTL - END CAP SET N - 278000310N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - OTL - END CAP SET N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - anthracite

  • largeur - 81 mm

  • longueur - 8 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823507533

Réf. Sonepar

00104350753

Réf. Fournisseur

278000310N

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

anthracite

largeur:

81 mm

longueur:

8 mm

hauteur:

71 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

OTL - END CAP SET N