Delta Light - OTL - PROFILE N - 278000000N


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1000 mm
couleur - anthracite
matériau - aluminium
avec caniveau de câble - Non
largeur - 80 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823507489
Réf. Sonepar
00104350748
Réf. Fournisseur
278000000N
Réf. Commerciale
Delta Light
longueur:
1000 mm
couleur:
anthracite
matériau:
aluminium
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
70 mm
classe de protection:
III