Delta Light - PANEL 120 LIGHT GREY - 205480070

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PANEL 120 LIGHT GREY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • diamètre - 1183 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351631

Réf. Sonepar

00104335163

Réf. Fournisseur

205480070

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

autre

couleur:

gris

diamètre:

1183 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

PANEL 120 LIGHT GREY