Delta Light - PANEL 90 DARK GREY - 205480060

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PANEL 90 DARK GREY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - autre

  • couleur - anthracite

  • diamètre - 916 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823351624

Réf. Sonepar

00104335162

Réf. Fournisseur

205480060

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

autre

couleur:

anthracite

diamètre:

916 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

PANEL 90 DARK GREY