Delta Light - PIN 12 - 2290112


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 142 mm
longueur - 42 mm
hauteur - 403 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823092831
Réf. Sonepar
00104309283
Réf. Fournisseur
2290112
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
142 mm
longueur:
42 mm
hauteur:
403 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non