Delta Light - PIN 17 - 152220170


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 96 mm
longueur - 46 mm
hauteur - 171 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823313875
Réf. Sonepar
00104004199
Réf. Fournisseur
152220170
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
96 mm
longueur:
46 mm
hauteur:
171 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PIN 17