Delta Light - PIN 18 - 152220180

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PIN 18

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • hauteur - 171 mm

  • diamètre - 89 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823313882

Réf. Sonepar

00104004200

Réf. Fournisseur

152220180

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier inoxydable (inox)

hauteur:

171 mm

diamètre:

89 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PIN 18