Delta Light - PIN 19 - 152220030

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PIN 19

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 80 mm

  • longueur - 120 mm

  • hauteur - 304 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823448126

Réf. Sonepar

00104344812

Réf. Fournisseur

152220030

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

piquet de sol

matériau:

acier inoxydable (inox)

largeur:

80 mm

longueur:

120 mm

hauteur:

304 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PIN 19