Delta Light - PIN 4 - 2290104


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 125 mm
longueur - 55 mm
hauteur - 405 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823031571
Réf. Sonepar
00104004956
Réf. Fournisseur
2290104
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
125 mm
longueur:
55 mm
hauteur:
405 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non