Delta Light - PLASTERKIT 101 - 2021119

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - PLASTERKIT 101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - autre

  • largeur - 205 mm

  • longueur - 205 mm

  • hauteur - 1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823003752

Réf. Sonepar

00104300375

Réf. Fournisseur

2021119

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

autre

largeur:

205 mm

longueur:

205 mm

hauteur:

1 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

PLASTERKIT 101