Delta Light - PLATE 11 - 2290211


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
largeur - 270 mm
longueur - 270 mm
hauteur - 647 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823275654
Réf. Sonepar
00104327565
Réf. Fournisseur
2290211
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
largeur:
270 mm
longueur:
270 mm
hauteur:
647 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non