Delta Light - PLATE 3 - 2290203


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 85 mm
longueur - 85 mm
hauteur - 500 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823031632
Réf. Sonepar
00104303163
Réf. Fournisseur
2290203
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
85 mm
longueur:
85 mm
hauteur:
500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
PLATE 3