Delta Light - PLATE 7 - 2290207


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - piquet de sol
matériau - acier inoxydable (inox)
largeur - 150 mm
longueur - 200 mm
hauteur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823093197
Réf. Sonepar
00104309319
Réf. Fournisseur
2290207
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
piquet de sol
matériau:
acier inoxydable (inox)
largeur:
150 mm
longueur:
200 mm
hauteur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non