Delta Light - POLE 80 6M - 4 BASE N - 260710020N

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - POLE 80 6M - 4 BASE N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • modèle - cylindrique

  • diamètre du fin bout du mât - 80 mm

  • diamètre du pied - 80 mm

  • matériau - aluminium

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823974595

Réf. Sonepar

00104009728

Réf. Fournisseur

260710020N

Réf. Commerciale

Delta Light

longueur totale:

6 m

modèle:

cylindrique

diamètre du fin bout du mât:

80 mm

diamètre du pied:

80 mm

matériau:

aluminium

pointe conique:

Non

forme étagée:

Non

épaisseur de paroi:

3 mm

couleur:

anthracite

protection de l'élément de base:

autre

hauteur de point lumineux:

6 m

longueur de console:

0 mm

avec plaque de base:

Oui

console:

sans

POLE 80 6M - 4 BASE N