Delta Light - POLESANO 930 STREET A-B - 4311934A-B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - POLESANO 930 STREET A-B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2380 lm

  • flux lumineux utile - 5000 lm

  • puissance du système - 48 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5401156197661

Réf. Sonepar

00104619766

Réf. Fournisseur

4311934A-B

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

2380 lm

flux lumineux utile:

5000 lm

puissance du système:

48 W

température de couleur:

4000...4000 K

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

efficacité lumineuse:

49 lm/W

indice de protection (IP):

IP66

variation DALI:

Oui

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical/latéral

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

douille:

sans

adapté pour le montage suspendu:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

type de tension:

AC/DC

montage en ligne continue possible:

Oui

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

208...208 mA

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

appareillage:

non requis

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

protection de la surface du boîtier:

non traité

variation 1-10V:

Non

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

autre

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC/DC

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

tension nominale (Un):

220...240 V

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation 0-10V:

Non

variation programmable:

Non

variation 1-10V:

Non

variation RF:

Non

variation DALI-2:

Oui

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation DMX:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation DSI:

Non

variation Zigbee:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

variation par coupure de fin de phase:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

variation par coupure de début de phase:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

80 %

dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 100 000h, temp.25 °C:

80 %

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Oui

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

régulation constante du flux lumineux:

Non

puissance de lampe acceptée:

41.6...41.6 W

couleur de la lumière:

blanc

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

28

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

47

largeur:

140 mm

classe de protection:

I

hauteur/profondeur:

70 mm

longueur:

418 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

alimentation de secours intégrée:

Oui

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

compatible avec Amazon Alexa:

Non

couleur de la lumière:

blanc

compatible IFTTT:

Non

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

commande via Bluetooth:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec détecteur crépusculaire:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

régulation constante du flux lumineux:

Non

hauteur/profondeur:

75 mm

diamètre externe:

75 mm

nombre de pôles:

7

taux de distorsion harmonique (THD):

14

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

POLESANO 930 STREET A-B