Delta Light - SHL 18 - END CAP SET A - 398020301A


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - gris
largeur - 18 mm
longueur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823219436
Réf. Sonepar
00104007162
Réf. Fournisseur
398020301A
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
gris
largeur:
18 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
15 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SHL 18 - END CAP SET A