Delta Light - SHL 18 - MOUNTING CLIP SET - 398020611

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - chrome
largeur - 15 mm
longueur - 16 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823219481
Réf. Sonepar
00104007163
Réf. Fournisseur
398020611
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
chrome
largeur:
15 mm
longueur:
16 mm
hauteur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non




