Delta Light - SHL 18 - PROFILE 3m ANO - 3980200ANO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
couleur - aluminium
indice de protection (IP) - IP20
matériau - aluminium
avec câblage - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823219115
Réf. Sonepar
00104007161
Réf. Fournisseur
3980200ANO
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
couleur:
aluminium
indice de protection (IP):
IP20
matériau:
aluminium
avec câblage:
Non
coupleur électromécanique intégré:
Non
modèle:
autre
distance variable des supports d'appareils:
Non
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
adapté à un caniveau de câble:
Non
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
15 mm
classe de protection:
sans




