Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Light - SHL 20 ST - END CAP SET A - 398010301A

DELTA LIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • largeur - 20 mm

  • longueur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823218842

Réf. Sonepar

00104007160

Réf. Fournisseur

398010301A

Marque

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

gris

largeur:

20 mm

longueur:

3 mm

hauteur:

8 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

SHL 20 ST - END CAP SET A