Delta Light - SL19 - CONNECTOR 48V - V90° - 270119930


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 4
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823364587
Réf. Sonepar
00104336458
Réf. Fournisseur
270119930
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
4
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SL19 - CONNECTOR 48V - V90°