Delta Light - SL19 - CORNER 90° B - 270110630B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - noir
largeur - 24 mm
longueur - 24 mm
hauteur - 10 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823364549
Réf. Sonepar
00104336454
Réf. Fournisseur
270110630B
Réf. Commerciale
Delta Light
couleur:
noir
largeur:
24 mm
longueur:
24 mm
hauteur:
10 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SL19 - CORNER 90° B