Delta Light - SL19 - SPY 39 92740 MDL W - 270249230W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SL19 - SPY 39 92740 MDL W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 844 lm

  • flux lumineux utile - 4050 lm

  • puissance du système - 10 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • efficacité lumineuse - 84 lm/W

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823499357

Réf. Sonepar

00104349935

Réf. Fournisseur

270249230W

Marque

Delta Light

flux lumineux utile:

844 lm

flux lumineux utile:

4050 lm

puissance du système:

10 W

température de couleur:

4000...4000 K

efficacité lumineuse:

84 lm/W

température de couleur:

2700...2700 K

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection (IP):

IP20

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

variation DALI:

Oui

variation par coupure de fin de phase:

Non

diamètre intégré:

425...425 mm

longueur:

151 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

45 mm

hauteur/profondeur:

92 mm

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

montage mural:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

adapté pour le montage suspendu:

Non

douille:

sans

adapté à un montage au plafond:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

DC

adapté à un montage sur rail:

Oui

adapté à un montage par serrage:

Non

tension nominale (Un):

48...48 V

courant nominal:

208...208 mA

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

appareillage:

driver LED tension constante

avec détecteur de mouvement:

Non

appareillage fourni:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

douille:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

appareillage:

transformateur électronique

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

appareil de commande échangeable:

Oui

variation Touch and Dim:

Non

variation 0-10V:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

variation DALI-2:

Oui

pas de variation:

Non

variation DMX:

Non

élément de distribution de lumière:

réflecteur

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

réflecteur:

autre

émission de lumière:

direct

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM1

variation modulation de tension secteur:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

10 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 100 000h, temp.25 °C (tq):

10 %

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

classe de protection:

III

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

symétrique

puissance de lampe acceptée:

8.6...8.6 W

émission de lumière:

direct

couleur de la lumière:

blanc

régulation constante du flux lumineux:

Non

taux de distorsion harmonique (THD):

14

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...25 °C

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

4050...4050 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.95

valeur de papillotement Pst LM:

0.3

température de couleur réglable:

continu

valeur d'effet stroboscopique SVM:

0.3

hauteur/profondeur:

45 mm

diamètre externe:

445 mm

nombre de pôles:

5

type de connexion:

borne automatique

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

16

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

26

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

efficacité lumineuse:

131 lm/W

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

compatible IFTTT:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

SL19 - SPY 39 92740 MDL W