Delta Light - SLM26L - 2P SUPPORT B - 233589820B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 40 mm
diamètre - 18 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823318337
Réf. Sonepar
00104005398
Réf. Fournisseur
233589820B
Réf. Commerciale
Delta Light
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
40 mm
diamètre:
18 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SLM26L - 2P SUPPORT B