Delta Light - SLM26L - CEILING FIXATION B - 233589830B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - aluminium
couleur - noir
hauteur - 52 mm
diamètre - 20 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823318344
Réf. Sonepar
00104005399
Réf. Fournisseur
233589830B
Marque
Delta Light
matériau:
aluminium
couleur:
noir
hauteur:
52 mm
diamètre:
20 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SLM26L - CEILING FIXATION B




