Delta Light - SOFTENING LENS 50 - 4130304

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOFTENING LENS 50

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - verre

  • diamètre - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823170676

Réf. Sonepar

00104317067

Réf. Fournisseur

4130304

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

verre

diamètre:

50 mm

hauteur/profondeur:

3.3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

SOFTENING LENS 50