Delta Light - SOFTENING LENS 75 - 198100150


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
diamètre - 75 mm
hauteur/profondeur - 3 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823483363
Réf. Sonepar
00104348336
Réf. Fournisseur
198100150
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
diamètre:
75 mm
hauteur/profondeur:
3 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non