Delta Light - SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m B - 271110530B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 16 mm
longueur - 16 mm
hauteur - 3000 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823535321
Réf. Sonepar
00104353532
Réf. Fournisseur
271110530B
Réf. Commerciale
Delta Light
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
16 mm
longueur:
16 mm
hauteur:
3000 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SOLI - CABLE SUSPENSION SINGLE 3,0m B