Delta Light - SOLI - CORNER SET 90° OUT B - 271110650B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - noir
largeur - 19 mm
longueur - 19 mm
hauteur - 23 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823786372
Réf. Sonepar
00104378637
Réf. Fournisseur
271110650B
Marque
Delta Light
matériau:
autre
couleur:
noir
largeur:
19 mm
longueur:
19 mm
hauteur:
23 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SOLI - CORNER SET 90° OUT B


