Delta Light - SOLI - CORNER SET R 60 W - 271110720W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
couleur - blanc
largeur - 302 mm
hauteur - 23 mm
diamètre - 603 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823535703
Réf. Sonepar
00104353570
Réf. Fournisseur
271110720W
Marque
Delta Light
matériau:
autre
couleur:
blanc
largeur:
302 mm
hauteur:
23 mm
diamètre:
603 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


