Delta Light - SOLI - PROFILE 3m B - 271110030B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 3000 mm
couleur - noir
matériau - aluminium
section transversale des conducteurs de câblage - 0.75 mm²
avec caniveau de câble - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823444838
Réf. Sonepar
00104344483
Réf. Fournisseur
271110030B
Marque
Delta Light
longueur:
3000 mm
couleur:
noir
matériau:
aluminium
section transversale des conducteurs de câblage:
0.75 mm²
avec caniveau de câble:
Non
largeur:
19 mm
hauteur:
23 mm
classe de protection:
III


