Delta Light - SOLI - SENSE DALI PRESENCE AND DAYLIGHT B - 271100055B

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - SENSE DALI PRESENCE AND DAYLIGHT B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP20

  • répartition lumineuse - symétrique

  • hauteur/profondeur - 31 mm

  • douille - sans

  • couleur du boîtier/corps - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823534959

Réf. Sonepar

00104353495

Réf. Fournisseur

271100055B

Réf. Commerciale

Delta Light

indice de protection (IP):

IP20

répartition lumineuse:

symétrique

hauteur/profondeur:

31 mm

douille:

sans

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

réflecteur:

sans

classe de protection:

III

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

angle de rayonnement ajustable:

non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

SOLI - SENSE DALI PRESENCE AND DAYLIGHT B