Delta Light - SOLI - SHHH 60 LIGHT GREY B - 271100010B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - noir
hauteur - 35 mm
diamètre - 546 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823534713
Réf. Sonepar
00104353471
Réf. Fournisseur
271100010B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
noir
hauteur:
35 mm
diamètre:
546 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
SOLI - SHHH 60 LIGHT GREY B