Delta Light - SOLI - SHHH 90 C LIGHT GREY W - 271690000W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
hauteur - 35 mm
diamètre - 822 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823540738
Réf. Sonepar
00104354073
Réf. Fournisseur
271690000W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
hauteur:
35 mm
diamètre:
822 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non


