Delta Light - SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER B - 210320220B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
mode de commande - autre
indice de protection (IP) - IP20
commande via Bluetooth - Non
diamètre - 101 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823797170
Réf. Sonepar
00104379717
Réf. Fournisseur
210320220B
Marque
Delta Light
modèle:
autre
mode de commande:
autre
indice de protection (IP):
IP20
commande via Bluetooth:
Non
diamètre:
101 mm
avec cadre/support de montage:
Non
supporte le protocole ZigBee:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
hauteur:
50 mm


