Delta Light - SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER W - 210320220W

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de commande - autre

  • indice de protection (IP) - IP20

  • commande via Bluetooth - Non

  • diamètre - 101 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823797132

Réf. Sonepar

00104379713

Réf. Fournisseur

210320220W

Réf. Commerciale

Delta Light

modèle:

autre

mode de commande:

autre

indice de protection (IP):

IP20

commande via Bluetooth:

Non

diamètre:

101 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

hauteur:

50 mm

SOLI - VOICE COMMAND GOOGLE HOLDER W