Delta Light - SPL14 - CONNECTOR 48V - 0-180° - 273009970


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs - 4
couleur - noir
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823503122
Réf. Sonepar
00104350312
Réf. Fournisseur
273009970
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
nombre de conducteurs:
4
couleur:
noir
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
SPL14 - CONNECTOR 48V - 0-180°