Delta Light - SPREAD LENS 42 - 198100030

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPREAD LENS 42

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - verre

  • diamètre - 42 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823481307

Réf. Sonepar

00104348130

Réf. Fournisseur

198100030

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

verre

diamètre:

42 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPREAD LENS 42