Delta Light - SPREAD LENS 50 - 4130303


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
élément de distribution de lumière - autre
matériau - verre
diamètre - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823170669
Réf. Sonepar
00104317066
Réf. Fournisseur
4130303
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
élément de distribution de lumière:
autre
matériau:
verre
diamètre:
50 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
émission de lumière:
direct
finition de la grille/du réflecteur:
sans
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré