Delta Light - SPREAD LENS 57 - 246110200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - lentille
répartition lumineuse - symétrique
matériau - aluminium
diamètre - 57 mm
hauteur/profondeur - 4 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823493959
Réf. Sonepar
00104349395
Réf. Fournisseur
246110200
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
lentille
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
aluminium
diamètre:
57 mm
hauteur/profondeur:
4 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non