Delta Light - SPREAD LENS 75 - 198100160

DELTA LIGHT
CopieCopie
Delta Light - SPREAD LENS 75

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - lentille

  • répartition lumineuse - symétrique

  • matériau - aluminium

  • diamètre - 75 mm

  • hauteur/profondeur - 3 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414823483325

Réf. Sonepar

00104348332

Réf. Fournisseur

198100160

Réf. Commerciale

Delta Light

type d'accessoire/pièce détachée:

lentille

répartition lumineuse:

symétrique

matériau:

aluminium

diamètre:

75 mm

hauteur/profondeur:

3 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SPREAD LENS 75