Delta Light - SPY 39 L TUBE FG - 241440020FG


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - or
diamètre - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823462610
Réf. Sonepar
00104346261
Réf. Fournisseur
241440020FG
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
or
diamètre:
35 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non