Delta Light - SPY 39 L TUBE W - 241440020W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - blanc
diamètre - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414823462788
Réf. Sonepar
00104346278
Réf. Fournisseur
241440020W
Marque
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
blanc
diamètre:
35 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non


