Delta Light - SPY 39 TUBE B - 241440010B


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
répartition lumineuse - symétrique
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre - 35 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414823461248
Réf. Sonepar
00104346124
Réf. Fournisseur
241440010B
Réf. Commerciale
Delta Light
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
répartition lumineuse:
symétrique
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre:
35 mm
hauteur/profondeur:
12 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non